Spécifications
Dimensions
- Hauteur8 po
- Longueur8 po
- Largeur1-9/16 po
Details
- Flatité de la base0.000100 po
- Sensibilité de l’obtention du diplôme0.0005 po
- Type de niveauNiveau du bloc d’inspection carré
- MatérielFonte
- Nombre de flacons2
- Code PSC5210
Aperçu
Description du fabricant
06530471 06530471 8X8 po, 0005/10 po SENS. DANS
- Les niveaux de blocs carrés d’inspection sont conçus pour inspecter les surfaces horizontales, verticales et cylindriques
- Elles sont isolées à chaud et ont quatre bases, deux plates et deux rainurées.