Motion
06766489
no 6-32, OAL 3/4 po, tête plate, vis à métaux autoscellante Phillips no 1 sans revêtement, acier inoxydable 18-8 , joint torique en silicone
N° D’ARTICLE MI11730539
N° MFR06766489
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 6-32, OAL 3/4 po, tête plate, vis à métaux autoscellante Phillips no 1 sans revêtement, acier inoxydable 18-8 , joint torique en silicone
N° D’ARTICLE MI11730539
N° MFR06766489

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #1
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
06766489 06766489 6-32X3/4 18-8SS 10/PQT
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • Le silicone est un matériau autofusible non adhésif qui est facile à utiliser
  • Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.