Motion
06810287
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.2400 lbs Max Working Load, 1.9800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730639
N° MFR06810287
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 1.0000 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.2400 lbs Max Working Load, 1.9800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730639
N° MFR06810287
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    1.2400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.2200 po
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    1.9800 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810287 06810287 .180X.016X1 PKG 10 MUS