Motion
06810972
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 5.3500 lbs Max Working Load, 6.0400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730708
N° MFR06810972
Prix21.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 5.3500 lbs Max Working Load, 6.0400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730708
N° MFR06810972

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    5.3500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    0.4780 po
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    6.0400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810972 06810972 .300X.032X1-1/2 PKG 10