Motion
06811038
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 6.8700 lbs Max Working Load, 10.0400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730714
N° MFR06811038
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 6.8700 lbs Max Working Load, 10.0400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730714
N° MFR06811038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Charge de travail maximale
    6.8700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    0.4740 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    10.0400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811038 06811038 .300X.035X1-1/4 PKG 10