Motion
06811103
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 10.6300 lbs Max Working Load, 18.5500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730721
N° MFR06811103
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0410 in Wire Size, 10.6300 lbs Max Working Load, 18.5500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730721
N° MFR06811103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Charge de travail maximale
    10.6300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    0.5980 po
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    18.5500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811103 06811103 .300X.041X1-1/4 PKG 10