Motion
06811152
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 15.4500 lbs Max Working Load, 57.9300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730726
N° MFR06811152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 0.7500 in Length, 0.0470 in Wire Size, 15.4500 lbs Max Working Load, 57.9300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730726
N° MFR06811152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Charge de travail maximale
    15.4500 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    0.4450 po
  • Taille du fil
    0.0470 po

Details

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    57.9300 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811152 06811152 .300X.047X3/4 PKG 10 M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté