Motion
06811954
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 6.8400 lbs Max Working Load, 6.8200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730806
N° MFR06811954
Price$21.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0410 in Wire Size, 6.8400 lbs Max Working Load, 6.8200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730806
N° MFR06811954

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$21.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    6.8400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    0.3700 po
  • Taille du fil
    0.0410 po

Details

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    6.8200 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06811954 06811954 .480X.041X1-1/2 PKG 10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté