Motion
06812234
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 3.0000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 21.5600 lbs Max Working Load, 14.6800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730834
N° MFR06812234
Prix13.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.4800 in OD, 3.0000 in Length, 0.0620 in Wire Size, 21.5600 lbs Max Working Load, 14.6800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730834
N° MFR06812234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Charge de travail maximale
    21.5600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Hauteur pleine
    1.3520 po
  • Taille du fil
    0.0620 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    14.6800 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812234 06812234 .480X.062X3 PKG 5 MUSI