Motion
06812861
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 4.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.3200 lbs Max Working Load, 9.1300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730897
N° MFR06812861
Prix20.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.7200 in OD, 4.0000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 22.3200 lbs Max Working Load, 9.1300 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730897
N° MFR06812861

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Charge de travail maximale
    22.3200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Hauteur pleine
    1.2620 po
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    9.1300 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06812861 06812861 .720X.072X4 PKG 5 MUSI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon