Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage4.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.8125 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Details
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Qualité du matérielC6
Aperçu
Description du fabricant
08060121 08060121 EC13L 13/16X3/4X6.5"C6