Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.1250 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
Aperçu
Description du fabricant
08062051 08062051 EBH6S 3/8X1/2X2-1/2 HS