Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage2.1875 po
- Diamètre min. de l’alésage0.4375 po
- Longueur totale3-9/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Details
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
Aperçu
Description du fabricant
08062085 08062085 EBH7 7/16X1/2X3-9/16 H