Motion
08063059
Alésage min. de 1/2 po, profondeur d’alésage max. de 1-1/2 po, 5/8 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731924
N° MFR08063059
Price$38.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 1/2 po, profondeur d’alésage max. de 1-1/2 po, 5/8 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731924
N° MFR08063059

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$38.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Details

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08063059 08063059 EDH8S 5/8"SHK HSS BORI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif