Motion
08148926
No 10-24, longueur sous la tête de 1-1/4 po, boulon à échelons; diam. de tête de 21/32 po, acier 1006-1050 , finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11731958
N° MFR08148926
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 10-24, longueur sous la tête de 1-1/4 po, boulon à échelons; diam. de tête de 21/32 po, acier 1006-1050 , finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11731958
N° MFR08148926
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    21/32 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Details

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.5
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1006-1050
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08148926 08148926 10-24X1-1/4 ZP ÉTAPE BO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif