Motion
09169871
Vis mécanique à entraînement à fentes OAL M2x0.40, 6mm - Tête plate, acier grade 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11733160
N° MFR09169871
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement à fentes OAL M2x0.40, 6mm - Tête plate, acier grade 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11733160
N° MFR09169871

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M2x0.40

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    DIN 963 ; ISO 2009
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 4.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
09169871 09169871 DIN 963 M2X6 ZP FLT HD
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.