Spécifications
Dimensions
- Longueur4.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM3x0.50
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Fixation standardDIN 84 ; ISO 1207
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteFromage
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 4.8
- Système de mesureMétrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les types de têtes de fromage ont des têtes cylindriques épaisses et des fentes d’entraînement profondes
- Ils sont utilisés lorsque la force et la puissance d’entraînement sont nécessaires
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.