Motion
09578345
Goupille à ressort fendue Diam 3/32 po x 15/16 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11733995
N° MFR09578345
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort fendue Diam 3/32 po x 15/16 po de long;Acier inoxydable Grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11733995
N° MFR09578345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur
    15/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09578345 09578345 3/32X15/16 18-8 SS SLO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.