Motion
09889841
Vis d’assemblage à tête hexagonale M3x0.50mm métrique, longueur 8mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 5.5mm
N° D’ARTICLE MI11734888
N° MFR09889841
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M3x0.50mm métrique, longueur 8mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 5.5mm
N° D’ARTICLE MI11734888
N° MFR09889841
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in5.50 mm
  • Longueur
    8.00 po
  • Taille du filetage
    inM3x0.50 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09889841 09889841 DIN 933 M3X8 ZN CL 8.8
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.