Motion
09890211
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, longueur 22mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11734915
N° MFR09890211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M8x1.25mm métrique, longueur 22mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , fini galvanisé, hexagonale 13mm
N° D’ARTICLE MI11734915
N° MFR09890211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in13.00 mm
  • Longueur
    22.00 po
  • Taille du filetage
    inM8x1.25 mm

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09890211 09890211 DIN 933 M8X22 ZN CL 8.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.