Motion
09890781
M12x1.75mm Metric Coarse, 180mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Uncoated, 19mm Hex
N° D’ARTICLE MI11734930
N° MFR09890781
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75mm Metric Coarse, 180mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Uncoated, 19mm Hex
N° D’ARTICLE MI11734930
N° MFR09890781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in19.00 mm
  • Longueur
    180.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.75 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09890781 09890781 DIN 931 M12X180 PL STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.