Motion
09890849
M14x2.00mm Metric Coarse, 110mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Uncoated, 22mm Hex
N° D’ARTICLE MI11734936
N° MFR09890849
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M14x2.00mm Metric Coarse, 110mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Uncoated, 22mm Hex
N° D’ARTICLE MI11734936
N° MFR09890849

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    110.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09890849 09890849 DIN 931 M14X110 PL STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.