Motion
09891227
M24x3.00mm Metric Coarse, 80mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Uncoated, 36mm Hex
N° D’ARTICLE MI11734969
N° MFR09891227
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M24x3.00mm Metric Coarse, 80mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Partially Threaded, Grade 10.9 Steel, Uncoated, 36mm Hex
N° D’ARTICLE MI11734969
N° MFR09891227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in36.00 mm
  • Longueur
    80.00 po
  • Taille du filetage
    inM24x3.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931 ; ISO 4014
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09891227 09891227 DIN 931 M24X80 PL STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif