Motion
09891474
Vis d’assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, grossière, longueur 30mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 10.9 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11734994
N° MFR09891474
Prix0.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M12x1.75mm métrique, grossière, longueur 30mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 10.9 , sans revêtement, hexagonale 19mm
N° D’ARTICLE MI11734994
N° MFR09891474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in19.00 mm
  • Longueur
    30.00 po
  • Taille du filetage
    inM12x1.75 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09891474 09891474 DIN 933 M12X30 PL STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.