Motion
09975566
5/16-24 UNF 2 Flute H3 Rallonge à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant;Chambre de raccordement, OAL 6 po, 3B Classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11735097
N° MFR09975566
Price$35.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF 2 Flute H3 Rallonge à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini brillant;Chambre de raccordement, OAL 6 po, 3B Classe d’ajustement
N° D’ARTICLE MI11735097
N° MFR09975566

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$35.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.000 po
  • Taille du filetage
    5/16-24

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    2
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
09975566 09975566 5/16X24 6 POUCES ÉTENDU
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
  • Les tarauds à pointe spiralée sont utilisés pour percer des trous. Ils ont une géométrie de cannelure qui tire les copeaux avant l’action de coupe pour réduire la charge et l’obstruction dans la cannelure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif