Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal5.40 mm
- Diamètre extérieur maximal9.20 mm
- Épaisseur maximale1.20 mm
- Diamètre intérieur minimum5.10 mm
- Diamètre extérieur minimum9.20 mm
- Taille de la visM5
- Épaisseur1.20 mm
Details
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
30125629 30125629 M5 ZP MÉTRIQUE LOC DIVISÉ
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.