Motion
31953045
Joint torique - 0.6880 po - 11/16 po DI, 0.8750 po - 7/8 po DE, 70, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI11735265
N° MFR31953045
Prix28.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.6880 po - 11/16 po DI, 0.8750 po - 7/8 po DE, 70, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI11735265
N° MFR31953045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6880 po à 11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po à 7/8 po
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    115
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31953045 31953045 -115 100/PAQUET DE RONDELLES EN EPDM
  • L’EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.