Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.8750 po à 7/8 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po à 1-1/8 po
- Épaisseur1/8 po
Détails
- CouleurNoir
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret212
- Duromètre sur la rive65 - 75
- Dureté70
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- L’EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.