Value Collection 31955172
3/16 po d’épaisseur, section transversale Quattro, Shore 70 - 80, -30 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique qui a des propriétés antimicrobiennes et est résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.