Motion
31957053
Joint torique - 0.7500 po - 3/4 po DI, 0.9380 po - 15/16 po DE, 80, matériau Viton encapsulé en PTFE
N° D’ARTICLE MI11735620
N° MFR31957053
Prix42.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.7500 po - 3/4 po DI, 0.9380 po - 15/16 po DE, 80, matériau Viton encapsulé en PTFE
N° D’ARTICLE MI11735620
N° MFR31957053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.7500 po à 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9380 po à 15/16 po
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    116
  • Duromètre sur la rive
    70 - 80
  • Dureté
    80
  • Matériel
    Viton encapsulé en PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31957053 31957053 O-RING AS568A DASH116
  • Le Viton encapsulé en PTFE est un revêtement FDA permettant une résistance supplémentaire aux produits chimiques et à la friction. Le noyau Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester et plus encore. Excellent pour les applications d’étanchéité statique.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.