Motion
31957897
Joint torique - 0.4380 po - 7/16 po DI, 0.5630 po - 9/16 po DE, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11735704
N° MFR31957897
Prix43.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.4380 po - 7/16 po DI, 0.5630 po - 9/16 po DE, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11735704
N° MFR31957897

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.4380 po à 7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5630 po à 9/16 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Quattro
  • Numéro du tiret
    013
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31957897 31957897 AS568A BUNA013 PK/100
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.