Motion
31957939
1/16 po d’épaisseur, section transversale Quattro, Shore 65 - 75, -30 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique qui a des propriétés antimicrobiennes et est résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.
N° D’ARTICLE MI11735708
N° MFR31957939
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16 po d’épaisseur, section transversale Quattro, Shore 65 - 75, -30 à 250°F Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique qui a des propriétés antimicrobiennes et est résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il résiste aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.|Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.
N° D’ARTICLE MI11735708
N° MFR31957939
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6880 po à 11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8130 po à 13/16 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Quattro
  • Numéro du tiret
    017
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31957939 31957939 AS568A BUNA 017 PK/50
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.