Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.0000 in - 1 in
- Outside Diameter1.1880 in - 1-3/16 in
- Épaisseur3/32 po
Details
- Forme de la section transversaleQuattro
- Numéro du tiret120
- Duromètre sur la rive65 - 75
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
31958051 31958051 AS568A BUNA 120 PK/50
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
- Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.