Motion
35380518 (SR155)

Value Collection
35380518 (SR155)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1562 po, DI 0.3125 po, largeur 0.1094 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737682
N° MFR35380518 (SR155)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380518 (SR155)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1562 po, DI 0.3125 po, largeur 0.1094 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737682
N° MFR35380518 (SR155)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1562 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Global Largeur  
    0.1094 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR155
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35380518 35380518 .1562 BORE 0,3125 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35380518 (SR155) est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.1562 po avec un diamètre extérieur de 0.3125 po et une largeur de 0.1094 po pour une utilisation micromécanique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380518 (SR155)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380518 35380518 .1562 BORE 0,3125 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.