Motion
35380690 (SFR156)

Value Collection
35380690 (SFR156)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.3125 po, largeur 0.1094 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737700
N° MFR35380690 (SFR156)
Prix20.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380690 (SFR156)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.3125 po, largeur 0.1094 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737700
N° MFR35380690 (SFR156)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Diamètre de la bride
    0.3590 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Global Largeur  
    0.1094 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFR156
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35380690 35380690 .1875 BORE 0,3125 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SFR156 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.3125-inch et une largeur de 0.1094-inch , adapté aux applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380690 (SFR156)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380690 35380690 .1875 BORE 0,3125 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.