Motion
35380708 (SFR166)

Value Collection
35380708 (SFR166)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737701
N° MFR35380708 (SFR166)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380708 (SFR166)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737701
N° MFR35380708 (SFR166)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Diamètre de la bride
    0.4220 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1250 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFR166
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35380708 35380708 .1875 BORE 0,3750 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SFR166 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.375-inch et une largeur de 0.125-inch , idéal pour les machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380708 (SFR166)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380708 35380708 .1875 BORE 0,3750 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.