Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Diamètre de la bride0.5650 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.1562 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFR3
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380716 35380716 .1875 BORE 0,5000 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SFR3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.5-inch et une largeur de 0.1562-inch , conçu pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricant35380716 (SFR3)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale293 lbf
- Capacité de charge statique radiale108 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.