Motion
35380724 (SFR168)

Value Collection
35380724 (SFR168)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737703
N° MFR35380724 (SFR168)
Prix16.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380724 (SFR168)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.3750 po, largeur 0.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737703
N° MFR35380724 (SFR168)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la bride
    0.4220 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1250 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFR168
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35380724 35380724 .2500 BORE 0,3750 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SFR168 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.25-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.375-inch et une largeur de 0.125-inch , parfait pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380724 (SFR168)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380724 35380724 .2500 BORE 0,3750 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.