Motion
35380773
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0550 po, D.E 0.1875 po, largeur 0.1094 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737708
N° MFR35380773
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0550 po, D.E 0.1875 po, largeur 0.1094 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737708
N° MFR35380773
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.0550 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Global Largeur  
    0.1094 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR1ZZ
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    35380773 35380773 .0550 BORE 0,1875 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial à rainure profonde a un alésage de 0.055-inch , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.1875-inch et une largeur de 0.1094-inch , idéal pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380773
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Double blindage
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380773 35380773 .0550 BORE 0,1875 MI OD
  • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
  • Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
  • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
  • Ils sont plus économiques que les joints
  • Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
  • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.