Motion
35380906 (SR168ZZ)

Value Collection
35380906 (SR168ZZ)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737721
N° MFR35380906 (SR168ZZ)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35380906 (SR168ZZ)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737721
N° MFR35380906 (SR168ZZ)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1250 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SR168ZZ
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    35380906 35380906 .2500 BORE 0,3750 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SR168ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.25-inch , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.375-inch et une largeur de 0.125-inch , parfait pour la machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35380906 (SR168ZZ)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Double blindage
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35380906 35380906 .2500 BORE 0,3750 MI OD
  • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
  • Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
  • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
  • Ils sont plus économiques que les joints
  • Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
  • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.