Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Diamètre de la bride0.3590 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Largeur0.1250 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFR156ZZ
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description35381045 35381045 .1875 BORE 0,3125 MI OD
- Caractéristiques et avantages• Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SFR156ZZS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.3125-inch et une largeur de 0.125-inch , idéal pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant35381045 (SFR156ZZS)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale81 lbf
- Capacité de charge statique radiale29 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble blindage
- TypeMiniatures
Aperçu
- Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
- Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
- Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
- Ils sont plus économiques que les joints
- Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
- Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.