Motion
35381136
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0781 po, DI 0.2500 po, largeur 0.0937 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737742
N° MFR35381136
Prix24.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0781 po, DI 0.2500 po, largeur 0.0937 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737742
N° MFR35381136

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.0781 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Global Largeur  
    0.0937 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SRW1-4
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35381136 35381136 .0781 BORE 0,2500 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial à rainure profonde a un alésage de 0.0781-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.25-inch et une largeur de 0.0937-inch , adapté aux machines légères.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35381136
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    70 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35381136 35381136 .0781 BORE 0,2500 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.