Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Largeur de la bague intérieure1/8 po
- Extérieur Diamètre0.2500 po
- Global Largeur0.0937 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFW144
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35381169 35381169 .1250 BORE 0,2500 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SRW144 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.125-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.25-inch et une largeur de 0.0937-inch , parfait pour la précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35381169 (SRW144)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale64 lbf
- Capacité de charge statique radiale20 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.