Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Largeur de la bague intérieure0.1406 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Largeur0.1094 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSRW2-5
- Type d’alésageDroit
- Description35381177 35381177 .1250 BORE 0,3125 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SRW2-5 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.125-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.3125-inch et une largeur de 0.1094-inch , conçu pour un fonctionnement en douceur.
- Numéro de catalogue du fabricant35381177 (SRW2-5)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale124 lbf
- Capacité de charge statique radiale40 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.