Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Largeur de la bague intérieure0.1562 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Largeur0.1250 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSRW188
- Type d’alésageDroit
- Description35381243 35381243 .2500 BORE 0,5000 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SSR1814 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.25-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.5-inch et une largeur de 0.125-inch , parfait pour les applications lourdes.
- Numéro de catalogue du fabricant35381243 (SSR1814)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale243 lbf
- Capacité de charge statique radiale90 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.