Motion
35381268
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0469 po, DI 0.1562 po, largeur 0.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737753
N° MFR35381268
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.0469 po, DI 0.1562 po, largeur 0.0625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737753
N° MFR35381268
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.0469 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.2030 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.0937 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.1562 po
  • Global Largeur  
    0.0625 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFRW0
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35381268 35381268 .0469 BORE 0,1562 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial à rainure profonde a un alésage de 0.0469-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.1562-inch et une largeur de 0.0625-inch , adapté aux petits mécanismes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35381268
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35381268 35381268 .0469 BORE 0,1562 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif