Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.0550 po
- Diamètre extérieur de la bride0.2340 po
- Largeur de la bague intérieure0.1094 po
- Extérieur Diamètre0.1875 po
- Global Largeur0.0781 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFRW1
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35381276 35381276 .0550 BORE 0,1875 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueCe roulement à billes radial à rainure profonde a un alésage de 0.055-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.1875-inch et une largeur de 0.0781-inch , idéal pour les applications compactes.
- Numéro de catalogue du fabricant35381276
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale52 lbf
- Capacité de charge statique radiale16 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.