Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1250 po
- Diamètre de la bride0.4220 po
- Largeur de la bague intérieure0.1406 po
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Largeur0.1094 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFRW2-6
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35381334 35381334 .1250 BORE 0,3750 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueLe SFRW2-6 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.125-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.375-inch et une largeur de 0.1094-inch , conçu pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant35381334 (SFRW2-6)
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale144 lbf
- Capacité de charge statique radiale49 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.