Motion
35381409 (SFRW1810)

Value Collection
35381409 (SFRW1810)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1562 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737766
N° MFR35381409 (SFRW1810)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35381409 (SFRW1810)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.5000 po, largeur 0.1562 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11737766
N° MFR35381409 (SFRW1810)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la bride
    0.5470 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SFRW1810
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35381409 35381409 .3125 BORE 0,5000 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SFRW1810 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3125-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.5-inch et une largeur de 0.1562-inch , idéal pour les appareils de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35381409 (SFRW1810)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    52 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35381409 35381409 .3125 BORE 0,5000 MI OD
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.