Motion
35381524 (SRW166ZZ)

Value Collection
35381524 (SRW166ZZ)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737778
N° MFR35381524 (SRW166ZZ)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
35381524 (SRW166ZZ)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, D.E 0.3750 po, largeur 0.1250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11737778
N° MFR35381524 (SRW166ZZ)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1250 po

Détails

  • ABEC
    ABEC-5
  • Numéro de palier
    SRW166ZZ
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    35381524 35381524 .1875 BORE 0,3750 MI OD
  • Caractéristiques et avantages
    • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la cage extérieure et n’entre pas en contact avec la cage intérieure • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes radiaux miniatures sont parfaits pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le SRW166ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.1875-inch , un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.375-inch et une largeur de 0.125-inch , conçu pour une rotation en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35381524 (SRW166ZZ)
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Double blindage
  • Type
    Miniatures

Aperçu

Description du fabricant
35381524 35381524 .1875 BORE 0,3750 MI OD
  • Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
  • Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
  • Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
  • Ils sont plus économiques que les joints
  • Les roulements à billes radiaux miniatures sont idéaux pour les apôtres écaillés et les applications à faible friction
  • Ils sont utilisés dans les zones où le couple de fonctionnement est faible et avec des plages de tolérance d’alésage et de diamater extérieur de +0.0000 po à -0.0002 po
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon